{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
Visina naslona | 120 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Aktiviranje prstena | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 470 mm - 630 mm | |
Podešavanje nagiba sjedala | Ne | |
Nosivost | 120 kg | |
Materijal sjedala | Integralna pjena | |
Materijal križnog postolja | Aluminij matiran prevučen prahom | |
Boja materijala sjedala | crna | |
Izvedba križnog postolja | Set kotačića | |
s naslonom | Da | |
Izvedba postolja | 5-kračno podnožje | |
Izvedba kotačića | dvostruki valjci s kočnicama | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta proizvoda | Pomagalo pri stajanju |
Broj artikla | 965070 | |
EAN / GTIN | 4045197702456 | |
Broj proizvođača | 965070 |