{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Hod uređaja | 20,32 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 4,8 mm | |
Sila postavljanja | 9000 N | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Težina uključujući bateriju | 2,1 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla | 770450 M12BPRT | |
EAN / GTIN | 4058546223502 | |
Broj proizvođača | 4933464405 |