{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 16 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Ukupna duljina | 21 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Navoji | M22×1,5 | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309619 16 | |
EAN / GTIN | 2050002004016 | |
Broj proizvođača | 146370 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
ER stezna matica s namještanjem koncentričnosti, za ER: 16
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi
25,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
44,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 34 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm |
za ER | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ukupna duljina | 21 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Navoji | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |