HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, BT 30 A = 60, za veličinu ER čahura: 11M

Artikl br.: 302839 11M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 1-7 mm
Prihvat BT 30 A = 60
Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Stezni raspon 1 mm - 7 mm
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Vanjski ⌀ D 16 mm
Rezervna ER matica 309618 11M
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302839 11M
EAN / GTIN 4062406241506
Broj proizvođača 302839 11M

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući rupu za RFID/Balluff čip, visokoučinkovitu steznu maticu (do 25000 min-1).

Prednost:

  • Izvrsna kružnost vrtnje u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 µm sa steznim čahurama od 2 µm, rotacija 6 µm sa steznim čahurama od 5 µm.
  • Izrazito velike sile stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
  • Antivibracijski učinak ostvaren 2-dijelnom steznom maticom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje preciznu steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) Nr. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309757, 309758 (za 11M i 16M); ER stezne čahure Fahrion br. 308901309434. ER stezne čahure br. 308901309432, C ključ 628400, odn. momentni ključ 309749 ili 628520.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
  • Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.
  • Upotrebljava se samo u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
  • Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2µm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu