Par posebnih rukavica Tegera® 9185, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094335 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Funkcija rukavice: Zaštita od udaraca; Čičak zatvarač
  • Standard: Zaštita od vibracija i udaraca (EN ISO 10819)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Funkcija rukavice Zaštita od udaraca; Čičak zatvarač
EN 388 0021XP
Materijal nosača Microthan®; Impactothan®
Varijanta presvlake bez presvlake
Područje primjene Svestranost
Duljina 207 mm
Boja siva / žuta
Veličina rukavice 7
Standard Zaštita od vibracija i udaraca (EN ISO 10819)
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Driver rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094335 7
EAN / GTIN 7392626033559
Broj proizvođača 9185/7

Opis

Izvedba:

Tegera® 9185. Rukavice za ublažavanje udaraca od tankog Microthan® materijala otpornog na trošenje. Udobne za nošenje zahvaljujući kvalitetnim materijalima i podstavljenim unutrašnjim površinama. S čičkom i ojačanjem na kažiprstu.

Upotreba:

Fini mehanički radovi u zahtjevnim radnim okruženjima.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu