{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | H | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,03×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina noža lc | 0,7 mm | |
Polumjer R | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 5 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 0,7 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207176 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854582 | |
Broj proizvođača | 207176 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM kuglasto glodalo 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.862 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Tip | H | N | N | N | H |