{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 20 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za šesterokute | 9 mm - 11 mm | |
Korisna duljina L1 | 30 mm | |
Nosač oštrica ⌀ D1 | 8 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 4,5 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 8,5 mm | |
Vijak | 290399 1 | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Drška | Kombinirana drška | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290340 9 | |
EAN / GTIN | 4045197965554 | |
Broj proizvođača | 290340 9 |