Pločica za ubodno tokarenje, CU7025, širina utora W: 5mm

Artikl br.: 273703 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
424 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 5 mm
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta CU7025
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal Cermet
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Posmak f 0,08 mm/okr - 0,28 mm/okr
Kutni radijus R 0,3 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Broj proizvođača 273703 5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
140
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lomač odvojenih čestica za male promjere i smanjenje snage rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu