Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 12×D, tip: 12

Artikl br.: 232270 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • izvedba: 12×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 12×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
⌀ područja Dc 12 mm - 12,5 mm
Korisna duljina L1 144 mm
Morse konus MK veličina 2
Stezni vijci 232990 TX7
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232270 12
EAN / GTIN 4045197717900
Broj proizvođača 232270 12

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
Smanjite vrijednosti posmaka f za 10%, a vrijednosti vc za 30%.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu