Izvedba:
Šesterokutni radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.
Model 6 sa 6 ladica, model 7 sa 7 ladica po jedinici.
Radna ploča 50 mm debljine od Multiplex bukovine, vodootporno lijepljena. Bezbojno lakirana UV lakom.
Opseg isporuke:
6 korpusa ladica, 6 ploča za povezivanje, radna ploča, materijal za pričvršćivanje.
Lakiranje:
Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.
Napomena:
Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.