Platformske vage, tip EOB, maks. područje vaganja: 35kg

Artikl br.: 479600 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 84,59 € kom.
  • 96,04 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. područje vaganja (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno područje vaganja 0 kg - 35 kg
Očitavanje 10 g
Visina znakova, jedinica prikaza 25 mm
Mogućnost reduciranja 10 g
Oznaka proizvođača EOB
Dimenzija ploče za vaganje 315×305 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Jedinica prikaza, širina 215 mm
Jedinica prikaza, dubina 110 mm
Jedinica prikaza, visina 50 mm
Neto težina 3,8 kg
Vrsta proizvoda Vaga za platformu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479600 35
EAN / GTIN 4045761192157
Broj proizvođača EOB 35K10

Opis

Izvedba:

  • Robusna vaga za paket za otpremu.
  • Najjednostavnije rukovanje preko četiri tipke.
  • Pokazna jedinica s visinom brojki 25 mm, riješeno i s platforme; mogućnost podešavanja i montiranja uz pomoć fleksibilnog kabela duljine otprilike 2 m.
  • Moguć mrežni i baterijski pogon, Auto-Off nakon 3 minute.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni adapter i zidni držač za zaslon.

Dodatni pribor:

6 komada baterija br. 081561 vel. LR6, stativ za prikaznu jedinicu na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu