{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 0,45 mm - 1,5 mm | |
povećanje za 0,05 mm | 0,45 mm - 1,3 mm | |
povećanje za 0,1 mm | 1,3 mm - 1,5 mm | |
Broj zatika | 20 | |
Vrsta proizvoda | Kalibar za mlaznice |
Broj artikla | 475500 0,45-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197329752 | |
Broj proizvođača | 475500 0,45-1,5 |