Garnitura paralelnih etalona čelik, razred tolerancije 0, sadržaj garniture: 10

Artikl br.: 480201 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 112,89 € kom.
  • 352,98 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj garniture Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 3650
Razred tolerancije 0
Materijal dorađen specijalni čelik
Sadržaj garniture 10
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Šablona za podešavanje mikrometara

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 480201 10
EAN / GTIN 4946368216799
Broj proizvođača 516-106-10

Opis

Izvedba:

Od brižljivo odabranog dora&dstroke;enog specijalnog čelika. Posebno otporne na trošenje zbog kontrolirane tvrdoće (HRC 65 − 67). Pažljivo otvrdnjene i ručno lepane. Bridovi su lako odsječeni. Protokol o ispitivanju (tvornička potvrda o baždarenju) navodi osim uvjeta kontrole za svaku kladicu stvarno odstupanje od zadanih dimenzija. Na taj je način poznata zadana mjera. Priključenje na nacionalne norme osigurano je mogućnošću svođenja na referentne stavke DKD odn. PTB.
Točnost 0 kao pramjera za kontrolu radnih kladica. Za namještanje mjernih uređaja s vrlo velikom točnošću.
Ostala izvedba kao art. 480200.

Upotreba:

Za kontrolu mikrometara prema VDI / VDE / DGQ 2618, list 10.1.

Sadržaj:

Po 1 mjeri (mm): Gr. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 ⌀ ravnog stakla 30 mm: 1 kom.

Sadržaj:

po 1 dimenzija: Vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
⌀ ravnog stakla 30 mm: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Garnitura paralelnih etalona čelik, razred tolerancije 0, sadržaj garniture: 10

Garnitura paralelnih etalona čelik, razred tolerancije 0, sadržaj garniture: 10

na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
620,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
430,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
579,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Sadržaj garniture 10 10 10
Razred tolerancije 0 1 1
Pakiranje stabilna kutija stabilna kutija stabilna kutija
Materijal dorađen specijalni čelik dorađen specijalni čelik Keramički materijal cirkon oksid (ZrO2)
Vrsta proizvoda Šablona za podešavanje mikrometara Šablona za podešavanje mikrometara Šablona za podešavanje mikrometara

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu