{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | na bateriju | |
Mjerno područje kod temperature | −20 °C - 60 °C | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Mjerni opseg brzine zraka | 0 m/s - 30 m/s | |
Duljina | 200 mm | |
širina | 30 mm | |
Visina | 41 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje temperature i protoka |
Broj artikla | 474186 405I | |
EAN / GTIN | 4029547014260 | |
Broj proizvođača | 0560 1405 |