{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) | |
Standard | slično DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | neobrađen | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713751 160 | |
EAN / GTIN | 4045197888013 | |
Broj proizvođača | 713751 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Savijena telefonska kliješta VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
1.709 dijelovi na zalihi
19,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina čeljusti | 50 mm | 50 mm |
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) |
Površina | neobrađen | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |