{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX8 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 147 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625780 TX8 | |
EAN / GTIN | 4062406058593 | |
Broj proizvođača | 625780 TX8 |