{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Brušenje alata | |
Sredstvo za brušenje | kubični bornitrid | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | CBN | |
Granulacija | B17 | |
Specifikacija | B17C50B | |
Oblik | 11A2 | |
⌀ ploče D | 75 mm | |
Širina ploče T | 26 mm | |
⌀ prihvata H | 20 mm | |
brusna prevlaka, širina W čeona strana | 8 mm | |
brusna prevlaka, visina X | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Lončasta brusna ploča |
Broj artikla | 597121 B17 | |
EAN / GTIN | 9003171749311 | |
Broj proizvođača | 174931 |