{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Stupanj tvrdoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče D | 150 mm | |
Širina ploče T | 6 mm | |
⌀ prihvata H | 25 mm | |
Izvedba | 6A medium | |
maksimalna brzina obujma | 60 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 7.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča |
Broj artikla | 566997 180 | |
EAN / GTIN | 4045197681805 | |
Broj proizvođača | 566997 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompaktna ploča D × T × H (mm), 150×6×25, Usporedba granulacije: 180
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
29,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
20,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
17,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
24,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
33,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
29,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | 6A medium | 6A medium | 6A medium | 6A medium | 3 S fine | 3 S fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj tvrdoće | srednje | srednje | srednje | srednje | mekana | mekana |
Usporedba granulacije | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
maksimalna brzina obujma | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | Silicij-karbid (SiC) | Silicij-karbid (SiC) | Silicij-karbid (SiC) | Silicij-karbid (SiC) | Silicij-karbid (SiC) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |