{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SC-BL | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 50 mm | |
Duljina brusne trake | 2.000 mm | |
Oznaka proizvođača | SC-BL | |
Izvedba | A coarse | |
Boja | smeđa | |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
Broj artikla | 558506 100 | |
EAN / GTIN | 4001895689406 | |
Broj proizvođača | 7000068145 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Filc brusna traka (A) SC-BL, 50×2000 mm, Usporedba granulacije: 100
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | A coarse | A coarse |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj finoće | grubo | grubo |
Usporedba granulacije | 100 | 100 |
Širina brusne trake | 50 mm | 75 mm |
Duljina brusne trake | 2.000 mm | 2.000 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |