Filc brusna traka (A), 75×2000 mm, Usporedba granulacije: 100

Artikl br.: 558488 100
Cijena po 1 Piece (32,69 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    65,38 € / 1 Piece
    (32,69 € / 1 Metre)
  • od 5 Piece
    54,48 € / 1 Piece
    (27,24 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 100
Stupanj finoće grubo
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 75 mm
Duljina brusne trake 2.000 mm
Izvedba A coarse
Boja smeđa
Vrsta proizvoda Brusna vrpca s flisom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 558488 100
EAN / GTIN 4018875037812
Broj proizvođača 558488 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
15
Čelik < 900 N/mm²
 
10
Čelik < 1400 N/mm²
 
10
Čelik < 55 HRC
 
10
Čelik < 60 HRC
 
10
Čelik < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastika, GFK
 
10
Drvo
 
10
Lakovi
 
10
Uni
 
10
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja,ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.

Upotreba:

Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive rezultate. Također podoban za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu