{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 4 mm | |
Širina ključa 2 | 5 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 103 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 13 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 14 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 3 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610950 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197441416 | |
Broj proizvođača | 610950 4X5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 4X5mm
na zahtjev
Na zalihi
960 dijelovi na zalihi
3,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.310 dijelovi na zalihi
3,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
703 dijelovi na zalihi
4,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna širina otvora ključa b1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 103 mm | 103 mm | 100 mm |
Širina ključa 1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |