Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 24X27mm

Artikl br.: 610950 24X27
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
1.884 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 24 mm
Širina ključa 2 27 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 265 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 54 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 60 mm
maksimalna visina otvora ključa h 9 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 610950 24X27
EAN / GTIN 4045197159373
Broj proizvođača 610950 24X27
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.