Dvostrani viljuškasti ključ 19X22 mm

Artikl br.: 610950 19X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.331 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 19 mm
Širina ključa 2 22 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 235 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 44 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 49 mm
maksimalna visina otvora ključa h 8 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610950 19X22
EAN / GTIN 4045197159335

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu