{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60R-BFKA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | upušteno | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Širina vodilice | 0,8 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 2,4 mm - 4 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563111 115 | |
EAN / GTIN | 9003172821498 | |
Broj proizvođača | 282149 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Rezna ploča PREMIUM*** SUPER TANKA, ⌀ ploče: 115mm
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.599 dijelovi na zalihi
1,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | 90 stupanj |
Opis oblika | upušteno | upuštena |
za debljinu materijala | 2,4 mm - 4 mm | 6 mm - 10 mm |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik; čelik |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |