{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | MecaTorque ESD | |
maskimalan okretni moment | 200 cNm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 cNm - 200 cNm | |
Područje okretnog momenta | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 5 cNm | |
odgovarajuće izmjenjive oštrice | 6 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Čvrsto podešen okretni moment | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 97 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659918 200 | |
EAN / GTIN | 7610733269440 | |
Broj proizvođača | 8317.A 200 ESD |