{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | |
Visina h1 | 20 mm | |
Duljina čeljusti l | 92 mm | |
Duljina l1 | 43 mm | |
odgovaraju kodu boja | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361348 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402736 | |
Broj proizvođača | 6921884051031 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stupnjevana čeljust za grip umetke fiksna, za tip: 125
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
304,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 124,4 mm | 125 mm |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Duljina čeljusti l | 92 mm | 92 mm |
Visina h1 | 20 mm | 20 mm |
Duljina l1 | 43 mm | 43 mm |
odgovaraju kodu boja | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust |