Namjestiva stezna poluga, širina utora a: 10mm

Artikl br.: 370680 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6314V
Širina utora a 10 mm
Visina stezanja h 8 mm - 32 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 101080
Duljina D (L) 80 mm
Širina B 30 mm
Visina H 15 mm
Razmak između e vrška i utora 15 mm
Duljina utora f 30 mm
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370680 10
EAN / GTIN 4020772070267
Broj proizvođača 70268

Opis

Izvedba:

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, kvaliteta vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini).

Opseg isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu