VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, ⌀ h10 DC: 1mm

Artikl br.: 201043 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 1 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 1
Kut spirale 26 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,004 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 201043 1
EAN / GTIN 4045197746115
Broj proizvođača 201043 1

Tablica aplikacija

Aluminij
N
170
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
125
Aluminij > 10% Si
N
100
PMMA akril
N
170
PE-HD
N
120
PA 66
N
140
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
170
Cu
N
130
CuZn
N
160
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Duboki žlijeb za nesmetano odvođenje odvojenih čestica.
Specijalna geometrija za obradu aluminija.

Upotreba:

Specijalno za glodanje aluminija, ukapanje i konturno glodanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu