Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 36 pezzi 6

Codice art.: 630861 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 5-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 5-13 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-8 mm
Lunghezza 322 mm
Larghezza 134 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale; Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®; Giravite esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630861 6
EAN / GTIN 4018754261024
Codice del produttore 98819801

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2,5 – M8. Per poligono esterno Torx® con filettatura M3 − M8.
Per viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8. Per poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

Bussole per esagono esterno: 10 pz. n. art. 631000 Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bussole per poligono esterno Torx®: 6 pz. n. art. 631500 Dim. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bussole per esagono incassato: 5 pz. n. art. 631710 Dim. 3; 4; 5; 6; 8
Inserti avvitatore per poligono interno Torx®: 9 pz. n. art. 631801 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116
Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150
Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4
Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello