{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 20 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för sexkant | 9 mm - 11 mm | |
Effektiv längd L1 | 30 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 8 mm | |
Mittförskjutning L3 | 4,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 8,5 mm | |
Skruvar | 290399 1 | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikkelkode | 290340 9 | |
EAN / GTIN | 4045197965554 |