DC. T 11T304, Nuance: CB7010

Réf.: 260462 CB7010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,92 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,43 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 646 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CB7010
Type d'outils Cermet
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 240 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 70 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260462 CB7010
EAN / GTIN 4045197669605
Réf. fabricant 260462 CB7010

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier