{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,3 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 6 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132055 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197648686 | |
Réf. fabricant | 132055 M4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, TiCN, M: M4
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
109,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
27,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
25,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
46,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
6,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Revêtement | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |
Profondeur de filetage | 6 mm | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |