{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | TiCN | |
| Filetage D | M4 | |
| Pas de filetage | 0,7 mm | |
| Diamètre d’avant-trou | 3,3 mm | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 4 mm | |
| Longueur totale L | 63 mm | |
| Diamètre de queue DS | 4,5 mm | |
| Ouverture de clé carrée □ | 3,4 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2X 6HX | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant; Trou borgne | |
| Angle d’hélice | 0 degré | |
| Norme | DIN 371 | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Guss-Maschinen-Gewindebohrer M M4 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00452105 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Longueur queue LS | 38,69 mm | |
| Longueur partie taraudage Lc | 13,68 mm | |
| Longueur d’entrée | 1,4 mm | |
| Ange d’attaque | 15,53 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3; 3 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Groupe d’usinage | K (fonte) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E TICN | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 5 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Bague de couleur | blanc | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 132550 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197071880 | |
| Réf. fabricant | 132550 M4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |