Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB TiAlSiN

Réf.: 122481
88 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procédé d'usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Revêtement: TiAlSiN
  • Groupe d’usinage: S (matériaux difficiles à usiner)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance ISO: m7
  • Norme: DIN 6537 K
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Type d'affûtage: C
  • Exécution (×D): 4×D
  • Configurable: non
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: rose
  • Sommaire: pièce unique
  • Supports de données: sans support de données
  • Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité: HC-S10
  • Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité: HC-M20
  • Nuances de coupe, désignation du fabricant: VHM
Filtrer