Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB TiAlSiN

Número de artículo: 122481
88 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de alojamiento: Espiga
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiAlSiN
  • Grupo de arranque de virutas: S (materiales difícilmente mecanizables)
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: m7
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Clase de tolerancia ISO: m7
  • Norma: DIN 6537 K
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 4×D
  • Configurable: no
  • Ejecución del mango: HB
  • Ángulo, 1.er escalón: 140 grados
  • Anillo de color: Color rosa
  • Avance en: titan > 850 N/mm2
Filtrar