VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB TiAlSiN

Artikel-Nr.: 122481
88 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeart: Zapfen
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: TiAlSiN
  • Zerspanungsgruppe: S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: m7
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: m7
  • Norm: DIN 6537 K
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Ausführung (×D): 4×D
  • Konfigurierbar: nein
  • Schaftausführung: HB
  • Winkel, 1. Stufe: 140 Grad
  • Farbring: pink
  • Vorschub in: Titan > 850 N/mm2
Filter