• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3mm

Réf.: 122481 3
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Revêtement TiAlSiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 3 mm
Classe de tolérance ISO m7
Longueur totale L 62 mm
Longueur des goujures Lc 20 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle, 1er étage 140 degrés
Angle d’hélice, min. 27,636 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Avance f 0,04 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL006010115
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de corps D4 6 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,55 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 18 mm
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance m7
Longueur utile L1 14 mm
Longueur fonctionnelle 43,45 mm
Poids 14 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Lettre de forme numéro de norme K
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur rose
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 4×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 15,5 mm
Avance en titane > 850 N/mm2

Identification et classification

Référence article 122481 3
EAN / GTIN 4062406790523
Réf. fabricant 122481 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Spécialement conçu pour l’usinage des alliages à base de titane et de nickel. Avec revêtement hautes performances TiAlSiN, résistant à l’usure et ultra-lisse pour une durée de vie élevée, une qualité de perçage optimale et une formation de bavures réduite.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.