Foret hélicoïdal en carbure non revêtu

Réf.: 121150
24 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procédé d'usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Type d'outils: Carbure
  • Revêtement: sans revêtement
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Norme: DIN 8037
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, min.: 17 degré
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): N
  • Angle, 1er étage: 118 degré
  • Bague de couleur: sans
  • Sommaire: pièce unique
  • Nuances de coupe, désignation du fabricant: HM
Filtrer