Spiralbohrer hartmetallbestückt unbeschichtet

Artikel-Nr.: 121150
24 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeart: Zapfen
  • Aufnahmeform: glatter Schaft mit Mitnehmer
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HM
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), N (NE-Metalle), P (Stahl)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: DIN 8037
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Konfigurierbar: nein
  • Winkel, 1. Stufe: 118 Grad
  • Farbring: ohne
  • Vorschub in: Stahl < 1100 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter