Broca espiral refrentada metal duro Sin revestimiento

Número de artículo: 121150
24 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de alojamiento: Espiga
  • Forma de asiento: Mango listo con arrastrador
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MD
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), N (metal no ferroso), P (acero)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 8037
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Configurable: no
  • Ángulo, 1.er escalón: 118 grados
  • Anillo de color: Sin
  • Avance en: acero < 1100 N/mm2
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar