Foret hélicoïdal extra long HSS-E FS TiAlN

Réf.: 116280
34 variantes
Remarque(s): Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus
  • Procédé d'usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: Standard
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Type d'outils: HSS-E
  • Revêtement: TiAlN
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Norme: DIN 1869
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Angle d’hélice, min.: 38 degré
  • Type d'affûtage: C
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): FS
  • Angle, 1er étage: 135 degré
  • Bague de couleur: sans
  • Sommaire: pièce unique
  • Nuances de coupe, désignation du fabricant: HSS/E TIALN
Filtrer