{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Prekės Nr. | DS | LS | Dc min. | Dc max. | Lc | A | L1 | Kaina už | Kaina su PVM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prekės Nr.:
116280 3X150
|
116280 3X150 | 3 mm | 50 mm | 3 mm | 100 mm | 115 mm | 97 mm |
1 vnt.
|
26,90 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 3X190
|
116280 3X190 | 3 mm | 60 mm | 3 mm | 3 mm | 130 mm | 149 mm | 127 mm |
1 vnt.
|
40,40 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116280 3,5X165
|
116280 3,5X165 | 3,5 mm | 50 mm | 3,5 mm | 115 mm | 132 mm | 112 mm |
1 vnt.
|
33,50 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 3,5X210
|
116280 3,5X210 | 3,5 mm | 65 mm | 3,5 mm | 145 mm | 166 mm | 142 mm |
1 vnt.
|
79,40 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 4X175
|
116280 4X175 | 4 mm | 55 mm | 4 mm | 120 mm | 138 mm | 116 mm |
1 vnt.
|
32,00 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 4X220
|
116280 4X220 | 4 mm | 70 mm | 4 mm | 4 mm | 150 mm | 172 mm | 146 mm |
1 vnt.
|
80,60 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116280 4X280
|
116280 4X280 | 4 mm | 90 mm | 4 mm | 190 mm | 218 mm | 186 mm |
1 vnt.
|
103,50 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 4,5X185
|
116280 4,5X185 | 4,5 mm | 60 mm | 4,5 mm | 125 mm | 144 mm | 121 mm |
1 vnt.
|
70,40 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 4,5X235
|
116280 4,5X235 | 4,5 mm | 75 mm | 4,5 mm | 160 mm | 184 mm | 156 mm |
1 vnt.
|
82,80 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 5X195
|
116280 5X195 | 5 mm | 60 mm | 5 mm | 135 mm | 155 mm | 131 mm |
1 vnt.
|
36,20 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 5X245
|
116280 5X245 | 5 mm | 75 mm | 5 mm | 170 mm | 195 mm | 166 mm |
1 vnt.
|
85,60 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 5X315
|
116280 5X315 | 5 mm | 105 mm | 5 mm | 210 mm | 242 mm | 206 mm |
1 vnt.
|
117,00 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 5,5X205
|
116280 5,5X205 | 5,5 mm | 65 mm | 5,5 mm | 140 mm | 161 mm | 135 mm |
1 vnt.
|
42,90 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 5,5X260
|
116280 5,5X260 | 5,5 mm | 80 mm | 5,5 mm | 180 mm | 206 mm | 175 mm |
1 vnt.
|
93,00 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 6X205
|
116280 6X205 | 6 mm | 65 mm | 6 mm | 140 mm | 161 mm | 135 mm |
1 vnt.
|
41,70 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 6X260
|
116280 6X260 | 6 mm | 80 mm | 6 mm | 180 mm | 206 mm | 175 mm |
1 vnt.
|
69,60 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 6X330
|
116280 6X330 | 6 mm | 105 mm | 6 mm | 225 mm | 258 mm | 220 mm |
1 vnt.
|
121,50 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 6,5X275
|
116280 6,5X275 | 6,5 mm | 85 mm | 6,5 mm | 190 mm | 218 mm | 184 mm |
1 vnt.
|
104,50 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 6,8X225
|
116280 6,8X225 | 6,8 mm | 70 mm | 6,8 mm | 155 mm | 178 mm | 149 mm |
1 vnt.
|
66,00 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 7X225
|
116280 7X225 | 7 mm | 70 mm | 7 mm | 155 mm | 178 mm | 149 mm |
1 vnt.
|
68,60 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 7X290
|
116280 7X290 | 7 mm | 90 mm | 7 mm | 200 mm | 229 mm | 194 mm |
1 vnt.
|
109,50 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 7,5X290
|
116280 7,5X290 | 7,5 mm | 90 mm | 7,5 mm | 200 mm | 229 mm | 194 mm |
1 vnt.
|
117,50 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 8X240
|
116280 8X240 | 8 mm | 75 mm | 8 mm | 165 mm | 189 mm | 158 mm |
1 vnt.
|
74,20 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 8X305
|
116280 8X305 | 8 mm | 95 mm | 8 mm | 8 mm | 210 mm | 241 mm | 203 mm |
1 vnt.
|
129,50 €
|
||
|
Prekės Nr.:
116280 8X390
|
116280 8X390 | 8 mm | 125 mm | 8 mm | 265 mm | 304 mm | 258 mm |
1 vnt.
|
143,50 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 8,5X240
|
116280 8,5X240 | 8,5 mm | 75 mm | 8,5 mm | 165 mm | 189 mm | 157 mm |
1 vnt.
|
84,60 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 8,5X305
|
116280 8,5X305 | 8,5 mm | 95 mm | 8,5 mm | 210 mm | 241 mm | 202 mm |
1 vnt.
|
126,50 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 9X250
|
116280 9X250 | 9 mm | 75 mm | 9 mm | 175 mm | 200 mm | 167 mm |
1 vnt.
|
116,00 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 9X320
|
116280 9X320 | 9 mm | 100 mm | 9 mm | 220 mm | 252 mm | 212 mm |
1 vnt.
|
142,00 €
|
|||
|
Prekės Nr.:
116280 9,5X320
|
116280 9,5X320 | 9,5 mm | 100 mm | 9,5 mm | 220 mm | 252 mm | 212 mm |
1 vnt.
|
148,50 €
|