Protégez vos collaborateurs de façon précise, anonyme et ultra-efficace !
La solution digitale ultime pour l'alerte à distance et le suivi des chaînes de contamination
La "nouvelle normalité" sur le lieu de travail dû au Coronavirus
En collaboration avec notre partenaire et fournisseur de technologie en temps réel, Kinexon, nous vous proposons la solution digitale SafeZone. Découvrez comment cette technologie récompensée, est déjà utilisée à travers de nombreuses entreprises de divers secteurs, et évitez non seulement les contacts dangereux, mais aussi la possible propagation infectieuse du Coronavirus.
Afin de sécuriser vos activités en cours, deux mesures sont essentielles pour votre entreprise : la protection des employés et la fiabilité des processus.
"Made in Germany" - le premier équipement portatif adapté à l'Industrie, pour protéger les employés et les processus.
KINEXON SafeZone n'est pas une application - au cœur de cette nouvelle technologie se trouve le KINEXON SafeTag, un petit dispositif léger qui peut être porté, par exemple, au poignet. Cela permet, d'une part, de garantir les règles de distance entre les employés. D'autre part, vous pouvez protéger durablement vos processus opérationnels avec le logiciel associé si une contamination devait finalement se déclarer dans votre entreprise. Et tout cela est bien sûr conforme à la protection des données, précis et immédiatement prêt à l'emploi.
Le SafeTag mesure en temps réel, de manière fiable, les distances entre les individus qui le portent. Il existe différentes possibilités de port, par exemple sous forme de bracelet, d'agrafe ou de cordon dans la poche d'une carte d'identité. Ainsi, chaque employé peut choisir sa solution personnelle pour le porter et travailler sans encombre.
Que vous travailliez au bureau, dans un atelier de production ou lors d'un événement : selon l'environnement de travail, les exigences de la solution sont également individuelles. Avec le logiciel SafeZone, vous pouvez définir différents profils d'alerte. Il s'agit, par exemple, de profils d'alerte au sein d'un petit groupe, de paramètres de distance pour plusieurs groupes ou encore de divers paramètres tels que des zones d'alarme ou de repos permanentes pour des zones déjà protégées (désactivation de l'alarme).
Étendre la protection des employés grâce à la recherche de contacts
Le SafeTag peut être étendu par un logiciel de traçage. Celui-ci permet de stocker les données pertinentes relatives aux cas contacts et de les tracer conformément aux réglementations sur la protection des données par le médecin du travail ou le CSE de votre entreprise. Lorsqu'un cas est positif, les cas contacts de sujet à une possible contamination peuvent être rapidement identifiés.
Vous trouverez plus d'informations sur la recherche des cas contacts dans la brochure (PDF) dédiée au KINEXON SafeZone.
Avertissement en cas de contact
Les experts sont unanimes : l’une des mesures les plus efficaces pour éviter les contaminations au COVID-19 est le strict respect d’une distance d’au moins 1,5 mètre. Avec KINEXON SafeZone, les collaborateur sont sur eux un petit appareil de 15 g qui les avertit dès que cette distance n’est plus respectée.
- Signaux d’avertissement sonores et visuels
- Profils d’avertissement configurables
- Mesure de la distance au centimètre près
- Aucun traçage et protection maximale des données
- Aucune infrastructure nécessaire
Suivi des contacts
Aucune mesure n’est capable de garantir une protection maximale contre les contaminations. Avec KINEXON SafeZone, les entreprises assument leur responsabilité : un logiciel de suivi des contacts en option permet de suivre immédiatement les éventuelles chaînes de contamination et protège la santé des collaborateurs et les processus de travail pour parer au pire des scénarios :
- Informations sur la proximité et la durée des contacts
- Évaluation des intensités de contact
- Configuration personnalisée
- Utilisation simple et rapide
- Identification conforme à la protection des données
Vous souhaitez plus d'informations ? Contactez-nous !
Exploitez le plein potentiel des mesures techniques !
En complément des gestes barrières, des mesures techniques telles que l'utilisation de KINEXON SafeZone pour le maintien d'une distance de sécurité et la recherche des contacts doivent également être prises. Ces mesures promettent, après l'élimination complète de la source à risque elle-même, l'effet protecteur le plus élevé.
C'est ainsi que KINEXON SafeZone peut vous faire économiser de l'argent en protégeant vos employés :
Un employé atteint du COVID-19 peut entraîner l'arrêt complet de toutes vos activités. Le dommage financier peut se chiffrer en millions après 10 jours ouvrables. D'où l'importance de prendre des mesures de protection efficaces en amont - à la fois pour la santé de vos collaborateurs et celle de votre entreprise.
Combien d'employés une personne peut-elle potentiellement contaminer au sein d'une entreprise ?
Prenons, par exemple, une entreprise X quelconque avec un effectif de 500 personnes. Si l'on apprend que l'un de ces 500 employés a été contaminé par le COVID-19, alors théoriquement, toute personne qui était également présente pendant les jours où cette personne était dans l'entreprise pourrait également être contaminée.
Bien entendu, ce nombre peut être réduit, car certains employés étaient en vacances, d'autres travaillaient dans des locaux complètement différents et d'autres encore ne travaillaient peut-être qu'en dehors des bureaux. La première étape de l'identification de ces employés doit avoir lieu dans les heures qui suivent. Dans le meilleur des cas, en quelques minutes.
Si cela n'a pas lieu, tout le monde devra être mis en quarantaine. Après tout, la protection de vos collaborateurs reste la priorité absolue.
KINEXON SafeZone a été développé dans l'éventualité des pires scénarios. Lorsqu'elle est utilisée, la fonction d'alerte aide efficacement les employés dans leur routine quotidienne en maintenant une distance minimale de sécurité et en réduisant ainsi considérablement le risque général de contamination.
Dans sa version étendue, KINEXON SafeZone réduit également les 500 collègues théoriques à quelques collègues qui ont effectivement eu un contact important avec la personne contaminée.
A combien s'élèverait la perte dû à la quarantaine, en termes d'heures de travail - et en euros ?
"Seulement" 50 employés sont mis en quarantaine pendant 10 jours ouvrables et sont absents :
Jusqu'à 500 employés sont mis en quarantaine pendant 10 jours ouvrables et sont absents :
Heures de travail perdues pour 50 employés touchés :
20 % d'heures de travail perdues liées à la quarantaine qui, selon les estimations des experts, ne peuvent être compensées.
750 heures de fonctionnement perdues sans remplacement - et donc une perte de productivité.
60% des heures de travail perdues liées à la quarantaine qui, selon les estimations des experts, ne peuvent être compensées.
22 500 heures de travail perdues sans remplacement - et donc une perte de productivité.
La quantité minimale actuelle de commande du SafeTag est de 30 pièces. Les coûts s'élèvent à environ 0,65 € par jour.
Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur la technologie SafeZone "Made in Germany" à travers la brochure. (PDF)
Vous souhaitez protéger vos collaborateurs et vos processus opérationnels ?
Vous êtes intéressé par cette technologie primée ? Alors contactez-nous dès aujourd'hui, nous répondrons à votre demande directement avec notre partenaire KINEXON.
Veuillez noter : La valeur minimale de commande est de 30 SafeTags, le logiciel SafeZone est actuellement vendu uniquement en Europe et en Amérique du Nord.