Système de test de printemps - électronique, une colonne SD 500N100, Max. 500 N, Lisibilité 0,1 N

Réf.: SD 500N100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dynamomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article SD 500N100
EAN / GTIN 4045761140400
Réf. fabricant SD 500N100

Description

Description:

  • Mésure des ressort en traction et compression
  • Appareil de mesure intégré au boîtier
  • Imprimante thermique intégrée
  • 10 emplacements de mémoire pour l‘imprimeur et pour le calcul des valeurs moyennes
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
  • Unités éligibles: N, lbf, kgf

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max]
  • Longueur maximale de course: 100 mm
  • Zone de travail maximal: 100 mm,100 mm
  • Dimensions totales L×P×H 235×300×620 mm,235×300×620 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires