Clé dynamométrique 1/2″ 40-200Nm sans tête à cliquet

Réf.: S.209-200D
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 200 Nm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article S.209-200D
EAN / GTIN 3662424106118
Réf. fabricant S.209-200D
Article hors catalogue L60130 10713
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Lecture directe du couple par lecture claire de l'échelle - protégé par une lentille
  • Choix des unités de mesure: Nm
  • ft. lbs
  • Réglage rapide du couple grâce au nouveau mécanisme sur la poignée
  • Précision: ± 4 %
  • Clé dynamométrique à deux sens de rotation, utilisable pour le desserrage en inversant les inserts
  • Désactivation perceptible et audible lorsque le couple est atteint
  • Réserrage automatique
  • Longue durée de vie grâce au design anti-roulis
  • Protégé contre la poussière et les projections d'eau selon IP54
  • Pas de risque de FOD: Pas de pièces détachées desserrées
  • Design ergonomique avec poignée bi-matière
  • Livré avec un certificat d'étalonnage selon ISO 6789-1

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 1,1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier