DOUIL-TVIS 1/4' 6P 4 MM

Réf.: RT.4
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article RT.4
EAN / GTIN 3148515141201
Réf. fabricant RT.4
Article hors catalogue L60130 2169

Description

Description:

  • Points forts du produit: Insert amovible très dur pour une plus grande longévité
  • Clé à douille R.245
  • Chromé brillant, avec embout phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Appliques: EH.104
  • [g]: 18