• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO DESTORNILLADOR 1/4 - 6C - 4 MM

Número de artículo: RT.4
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RT.4
EAN / GTIN 3148515141201
Número del fabricante RT.4
Número L L60130 2169

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Muy duro, inserto extraíble para una mayor duración
  • Llave de vaso R.245
  • Cromado brillante, con broca fosfatada

Característica:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Atomos: EH.104
  • [g]: 18