{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Mécanisme de fermeture | fermeture à lanières | |
| Taille internationale | onesize | |
| Isolation électrique suivant DIN EN 50365 | oui | |
| Couleur | orange | |
| Type de produit | casque | |
| Matériau | polyéthylène haute densité (HDPE) | |
| Tour de tête min. | 53 cm | |
| Tour de tête max. | 61 cm | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Réglage en largeur | oui | |
| Norme | EN 166; EN 397 | |
| Résistance aux températures min. | -10 °C | |
| Résistance aux températures max. | 50 °C | |
| Caractéristiques | bandeau antitranspiration intégré; logement pour protections auditives | |
| Sexe | Unisexe | |
| Catégorie de protection | III | |
| Poids total | 350 g |
| Référence article | PS61ORR | |
| EAN / GTIN | 5036108403288 | |
| Réf. fabricant | PS61ORR | |
| Article hors catalogue | L01840 1318 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |