Échelle de précision PBJ 4200-2M, Portée 4200 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PBJ 4200-2M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PBJ 4200-2M
EAN / GTIN 4045761206816
Réf. fabricant PBJ 4200-2M

Description

Description:

  • Calibrage interne en cas de variations de température et de façon temporisée selon des intervalles définis, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendent du lieu d‘utilisation
  • Boîtier métal: solide et robuste
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Totalisation des valeurs des poids
  • Numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
  • Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 170×180 mm
  • Dimensions totales L×P×H 209×322×78 mm (sans chambre de protection)
  • Poids net 5,0 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires