• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escala de precisión PBJ 4200-2M, Margen de pesaje 4200 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: PBJ 4200-2M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PBJ 4200-2M
EAN / GTIN 4045761206816
Número del fabricante PBJ 4200-2M

Descripción

Descripción:

  • Calibracion automática interna para cambios de temperatura y con temporizador para intervalos definitivo, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Cubierta de metal: robusta y estable
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 14 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 170×180 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 209×322×78 mm (sin parabrisas)
  • Peso neto 5,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios